RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196

RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196
RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196
RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196
RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196
RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196
RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196
RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196
RT-GS21PAC3/B Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウト 70811196

Galaxy S21+ 5G 耐衝撃 ProCa/ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
70811196
品番
RT-GS21PAC3/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトとハードの二重構造。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。
衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。
デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途
ケース/カバー(モバイル)
仕様
ハード
材質
ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂
ブラック
タイプ
ケース型
幅(cm)
7.5
対応機種
GalaxyS21+5G
高さ(cm)
16.4
表面硬度
3H
特性
耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工
奥行き(cm)
1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする