曜日別特売
HDS 10/19-4M(50Hz) 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー 70811311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HDS 10/19-4M(50Hz) 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー 70811311
HDS 10/19-4M(50Hz) 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー 70811311
HDS 10/19-4M(50Hz) 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー 70811311
HDS 10/19-4M(50Hz) 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー 70811311
HDS 10/19-4M(50Hz) 業務用温水高圧洗浄機 ケルヒャー 70811311

業務用温水高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
この商品は吐出圧力など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
吐出圧力(MPa)
19
注文コード
70811311
品番
HDS 10/19-4M(50Hz)
参考基準価格(税別)¥1,411,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

高性能ヒートコイルボイラーによる「抜群の燃費」と「安定した高温洗浄」。
節水にすぐれたポンプ性能。
高い洗浄力を生み出すパワーノズル。
握りつづけないトリガーガンで負担軽減。
ワンダイヤルと前面集中の操作盤による操作性、収納力の向上。
2種類の洗浄剤タンクで準備を効率化。

用途
車両の洗浄
油の洗浄
騒音値(dB)
90
吐出圧力(MPa)
19
吐出水量(L/h)
1000
温度(℃)
ボイラー加熱最高:155
電源コード(m)
5
燃料タンク容量(L)
25
関連資料:(3.61MB)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする