曜日別特売
C2150 コロコロ エコノミーS S ニトムズ 70811329

コロコロ エコノミーS S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70811329
品番
C2150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

テープ:特殊粘着加工紙
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン

材質
テープ:特殊粘着加工紙
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)
295
質量(g)
443
寸法(cm)
付属テープ:約幅16×90周巻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする