曜日別特売
‐ RW-26AL BF 外装アルミ後ホイール ボスフリー用(タ・チ付) 26インチ GRK 70811493

RW-26AL BF 外装アルミ後ホイール ボスフリー用(タ・チ付) 26インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード70811493品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズ26×1-3/8-W/O仕様6sボスフリー用・SHIMANO製 ローラーハブ(ハブ軸長 : 198mm、ハブ幅 : 126mm)・36Hアルミリム※リムにサイズ(26x1 3/8)の刻印入り・スポーク#13(CP)・バルブ穴 : 英/米仕様・変速 : 6速用・ホール数 : 36Hシルバー規格W/O前後区分後輪
注意
※タイヤ ・ チューブ付。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする