曜日別特売
‐ RW-26AL-B アルミ後ホイール バンド用 26インチ GRK 70811502

RW-26AL-B アルミ後ホイール バンド用 26インチ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード70811502品番
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)仕様ユニットハブ(幅 : 114mm、14T)・36Hアルミリム・バンドブレーキ仕様・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O規格W/O前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブなし。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする