曜日別特売
‐ RW-26AL-R アルミ後ホイール ローラー用 26インチ GRK 70811518

RW-26AL-R アルミ後ホイール ローラー用 26インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組注文コード70811518品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)仕様シマノ製ローラーハブ(幅 : 114mm、14T)・ローラーブレーキ仕様・36Hアルミリム・スポーク#13(CP)・英/米バルブ仕様・3分芯棒仕様(BC3/8)・ナット式(ワッシャー、ナット付き)サイズ(推奨)26×1-3/8-W/O規格W/O前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブなし。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする