‐ WR-01B ウッドワイヤーラック(Vブレーキ用) 昭和インダストリーズ 70811877

WR-01B ウッドワイヤーラック(Vブレーキ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70811877品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。
普段乗りのシティサイクルなどのイメージチェンジやクラシカルな雰囲気の自転車に最適。
Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。

底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220ホワイト付属品取付金具幅(mm)410高さ(mm)90質量(g)940(バスケットのみ)奥行(mm)248耐荷重(kg)2
注意
※アジャスト金具は必要に応じてご使用ください。
※サイズ、重量は実測となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする