曜日別特売
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018

RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018
RT-RXP5M2AC5/B Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック レイ・アウト 70812018

Xperia 5 II 耐衝撃 ProCa+TailRing/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70812018品番RT-RXP5M2AC5/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソフトとハードの二重構造+着脱可能な2wayリング。
衝撃をやわらげるTPU素材と傷に強いポリカーボネイト素材。
ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。
指が痛くなりにくいベルトリング。
スタンドにもなる金属リング。

用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂、亜鉛合金、ポリエステルブラック質量(g)58タイプケース型幅(cm)7.2対応機種Xperia5II対応指紋認証高さ(cm)17特性耐衝撃・スタンド機能・ベルトリング付・エアクッション付・ストラップホール付奥行き(cm)1.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする