金沢車輌
100Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
70813908
品番
CAS-100-J(2pcs1set)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
日本国内製造の高品質キャスター
ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
用途
交換用キャスター
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50(1ヶあたり)
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
123
材質(車輪)
樹脂ホイルグレーゴム車輪
形状
自在キャスター
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ユニクロメッキ
穴径(mm)
9
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入の際は必ず取付ピッチをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません