曜日別特売
CAS-130S-K(2pcs1set) 130Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌 70813953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130Φ静音固定ゴムキャスター【2ヶSET】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70813953品番CAS-130S-K(2pcs1set)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本国内製造の高品質キャスター
ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様

用途交換用キャスター車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)150(1ヶあたり)取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)178材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪形状固定キャスター車輪幅(mm)35金具仕上樹脂穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご購入の際は必ず取付ピッチをご確認下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする