#4139-2P デオセル夏専用5本指カカト付 FUKUTOKU(福徳産業) 70814915

#4139-2P デオセル夏専用5本指カカト付 FUKUTOKU(福徳産業) 70814915
#4139-2P デオセル夏専用5本指カカト付 FUKUTOKU(福徳産業) 70814915

デオセル夏専用5本指カカト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1組(2足)
注文コード
70814915
品番
#4139-2P
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

夏専用デオセル5本指ソックスノーマル丈。吸水速乾ポリエステル+デオセル消臭糸。
高機能消臭糸「デオセル」はアンモニア消臭をはじめとした「強力スピード消臭」機能、素肌と同じ弱酸性で敏感肌や子供の肌にもやさしく安全な「phコントロール」機能を持つ高機能糸です。
カカトを中心としたサポーターにカカトがすっぽり包まれてズレにくい。

色
黒
材質
ポリエステル、再生繊維(リヨセル)、ポリウレタン
サイズ(cm)
25~27
指タイプ
5本指
入数
2足
特性
吸水速乾/消臭
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする