FUKUTOKU(福徳産業)
ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
色
黒/赤
黒/赤
黒/シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70815089
品番
#76
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
黒塗装を施したローラーバックルがカジュアル感アップ。ウエスト110センチまで対応。
材質
ナイロン
色
黒/赤
質量(g)
125
ベルト幅(mm)
40
ベルト長さ(mm)
1270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1270×40×5
バックル
ローラー
適応ウエスト(cm)
111