曜日別特売
#76 ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815098

#76 ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815098
#76 ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815098

ナイロンステッチ黒ローラー40mm W110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
黒/シルバー
内容量1本注文コード70815098品番#76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

黒塗装を施したローラーバックルがカジュアル感アップ。ウエスト110センチまで対応。

材質ナイロン黒/シルバー質量(g)125ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1270寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1270×40×5バックルローラー適応ウエスト(cm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする