曜日別特売
CV1706 コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815134

CV1706 コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815134
CV1706 コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815134

コンバースアジャスター35mm W110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70815134品番CV1706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。

材質表:牛床革、裏:合皮ベルト長さ(mm)1320ベルト幅(mm)35バックル1ピン質量(g)220寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1320×35×5適応ウエスト(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする