曜日別特売
CV1706 コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815143

CV1706 コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815143
CV1706 コンバースアジャスター35mm W110 FUKUTOKU(福徳産業) 70815143

コンバースアジャスター35mm W110

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色チョコ
内容量1本注文コード70815143品番CV1706
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

アジャスター式で31段階の調節が可能。急な変化にも瞬時に対応。バックルを外して長さ調節も可能。

色
チョコ
材質
表:牛床革、裏:合皮
ベルト長さ(mm)
1320
ベルト幅(mm)
35
バックル
1ピン
質量(g)
220
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1320×35×5
適応ウエスト(cm)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする