SSL3-318-50P シートスタット Lサイズ 3点付 スチール 平田ネジ 70818433

 

SSL3-318-50P シートスタット Lサイズ 3点付 スチール 平田ネジ 70818433
SSL3-318-50P シートスタット Lサイズ 3点付 スチール 平田ネジ 70818433

シートスタット Lサイズ 3点付 スチール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)材質クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)注文コード70818433品番SSL3-318-50P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。

用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。材質クリップ:スチール(SPHC)、ねじ部:スチール(SWCH10R)表面処理クロメートサイズ3/8適合板厚(mm)9~15付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする