SSAS-318-100P シートスタット 本体のみ ステンレス 平田ネジ 70818643

シートスタット 本体のみ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3/8
内容量1箱(100個)注文コード70818643品番SSAS-318-100P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。

用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品なし材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7)サイズ3/8適合板厚(mm)5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする