Panasonic(パナソニック)
ホームネットワークドアホン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70818713
品番
VL-VD561L-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚
質量(g)
約245(電池含まず)
電源
単3形電池×6本
照明
LEDライト(照明用ランプ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約131×99×37.2(突起部除く)
取付け方法
付属の取付けカバーを使用
防塵防水性能
IP44
電池寿命
最大24か月
電源タイプ
電池式
使用環境条件
周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下
無線通信方式
1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)
1(カメラから約50cm以内)
画角
最大:水平約100°/垂直約53°
映像出力
(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)