曜日別特売
VS-HC400-W ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック) 70818826

ホームネットワークシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード70818826品番VS-HC400-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置
[チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示
[モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる

付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°
注意
※ドアカメラの固定ねじはドアに掛けた後に固定してください(固定ねじは抜かないでください)。ドアの形状や材質によっては取り付けられない場合があります。
※モニター親機にご自宅のチャイム音をあらかじめ録音して検知機能を設定する必要があります。チャイム音が鳴る機器と同じ部屋の近くにモニター親機を設置してください[距離の目安 1~4m、ただし、チャイムの音量やモニター親機の設置場所周辺の騒音または、部屋(壁などのしきり)のレイアウトによって変わります]。また、チャイムリンクは充電台に設置しているときのみ動作します。
※ワイヤレスドアカメラとモニター親機の間に障害物がない場合、約70 m以内の距離で使えますが、建物の構造や周囲環境によっては、電波の届く距離が短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする