曜日別特売
54849 弁当容器 NUCO ナチュラル 肉球型パッケージ ケーピープラテック ケーピープラテック 70819370

54849 弁当容器 NUCO ナチュラル 肉球型パッケージ ケーピープラテック ケーピープラテック 70819370
54849 弁当容器 NUCO ナチュラル 肉球型パッケージ ケーピープラテック ケーピープラテック 70819370
54849 弁当容器 NUCO ナチュラル 肉球型パッケージ ケーピープラテック ケーピープラテック 70819370

弁当容器 NUCO ナチュラル 肉球型パッケージ ケーピープラテック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(25点)
注文コード
70819370
品番
54849
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

犬猫の肉球をイメージしたデザインです。おかずやごはんのボリューム、お料理の詰めやすさも考慮した形状です。 パルプモールド(紙)で出来たシャープなデザインのランチボックスです。 特殊モールド製法により両面を滑らかにすることで紙粉が出にくく、内側PETラミ加工により、耐油性、防水性があります。電子レンジ対応です。 フタの縁が内側に落ちているので汁もれしにくい設計です。本体と蓋の境目に切り取り線があり、切り離しができます。売上の一部を保護猫団体に寄付されます。

材質
紙、PET
寸法(mm)
220×200×45
質量(g)
39.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする