S22-MLT12-BK S22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2m JTT 70819456

S22 マルチ4in1充電ケーブル 1.2m

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70819456品番S22-MLT12-BK
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケーブル両端に搭載された変換用メタルコネクタを被せることにより、4通りの端子の組み合わせに対応するケーブルです。
ケーブルは、信頼性の高いフラットケーブルに摩擦に強い布製メッシュの被覆を採用しています。
USBType-Cケーブルに金属製コネクタを被せて、それぞれの端子をiOSとUSB-Aに差し替え可能!
これ1本で4通りの組み合わせでご使用いただけます。
メタルコネクタはスライド式のため紛失する心配がありません。
コネクタの素材には、超合金ロボと同じ亜鉛ダイカストを採用しています。
コネクタの組み合わせバリエーション
Type-C-Type-C
Type-C-iOS
USB-A-Type-C
USB-A-iOS
肉厚のフラットケーブルに細かく編み込まれた布状のメッシュ外装を採用。
摩擦が少ない外装のため、絡まりが原因の断線を防いでいます。
フラットなので巻きやすく、持ち運びにも便利です。

材質亜鉛合金(端子)、ナイロン(外装)ブラック質量(g)約52ケーブル長(m)約1.2適合端子iOS、USBType-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類フラット/メッシュ適合用途充電用
注意
※本製品は、Apple社の正規認証品ではありません。そのため、接続時にアクセサリー互換性に関する警告文が表示される場合があります。ご了承の上お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70819465
2023-01-27
用途: ipad,iphone 用に購入

使えるか使えないかドキドキしながら購入。全く問題なかった。ただし、封入時のケーブルの扱いがぞんざい。ぐちゃぐちゃに曲がったまま入っていて、しかもケーブルが結構硬く、持ち運び用にコンパクトにするのが一苦労。この作業のせいでもしかすると断線までの期間が短くなるかもしれません。
アイデァは良いのですが、ケーブルが硬くて扱いにくいのに、ぐちゃぐちゃに入っていたので不満としました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする