曜日別特売
0597125008975 寿司容器 UFハカマ板25 みつる朱 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819580

0597125008975 寿司容器 UFハカマ板25 みつる朱 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819580
0597125008975 寿司容器 UFハカマ板25 みつる朱 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819580

寿司容器 UFハカマ板25 みつる朱 本体 シーピー化成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70819580
品番
0597125008975
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

高級感を演出できる寿司容器です。にぎり寿司だけでなく、巻寿司・刺身・精肉など様々な用途でご使用いただけます。寿司10貫用。蓋は別売り。

材質
UF
寸法(mm)
221×137×20
質量(g)
14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする