曜日別特売
0124807010525 弁当容器 CZラプレ7-1 BS黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819878

0124807010525 弁当容器 CZラプレ7-1 BS黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819878
0124807010525 弁当容器 CZラプレ7-1 BS黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819878
0124807010525 弁当容器 CZラプレ7-1 BS黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819878
0124807010525 弁当容器 CZラプレ7-1 BS黒 本体 シーピー化成 シーピー化成 70819878

弁当容器 CZラプレ7-1 BS黒 本体 シーピー化成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70819878
品番
0124807010525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

コストパフォーマンスの良い、電子レンジ対応の弁当容器。蓋が閉めやすく、作業効率がアップします。蓋は別売り。用途例:和風(唐揚げ弁当、のり弁、焼肉弁当)、洋風(ハンバーグ弁当、ステーキ弁当)、中華(酢豚弁当、焼売弁当)等。容量:ごはん約190g。

材質
BS
寸法(mm)
230×172×27
質量(g)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする