曜日別特売
0A30613030150 弁当容器 TN-613-3 無地 シーピー化成 シーピー化成 70819930

0A30613030150 弁当容器 TN-613-3 無地 シーピー化成 シーピー化成 70819930
0A30613030150 弁当容器 TN-613-3 無地 シーピー化成 シーピー化成 70819930

弁当容器 TN-613-3 無地 シーピー化成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70819930
品番
0A30613030150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

大好評ランチBOXに待望の耐熱シリーズが登場。持ち帰り後に温めなおしが可能。[機能](1)電子レンジ可能。(2)保温性向上、耐油性を付与。(3)本体・蓋が一体型のため在庫管理がしやすい。[用途例]のり弁、焼肉弁当、うどん弁当、ローストビーフ丼、ロコモコ丼、ガパオライス、等。

材質
TN
寸法(mm)
233×183×38
容量(mL)
286
質量(g)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする