曜日別特売
0300613041420 弁当容器 VK-613-4 キャメル シーピー化成 シーピー化成 70819948

0300613041420 弁当容器 VK-613-4 キャメル シーピー化成 シーピー化成 70819948
0300613041420 弁当容器 VK-613-4 キャメル シーピー化成 シーピー化成 70819948
0300613041420 弁当容器 VK-613-4 キャメル シーピー化成 シーピー化成 70819948

弁当容器 VK-613-4 キャメル シーピー化成

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(50点)
注文コード
70819948
品番
0300613041420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

大好評ランチBOXシリーズに新型登場。様々なメニューに使いやすい仕切り。[機能](1)本体・蓋が一体型のため在庫管理がしやすい。(2)蓋に高さがあるため、盛付けの自由度向上(大盛りにも対応)。[用途例]洋風弁当(ハンバーグ弁当等)、中華弁当(エビチリ、餃子、麻婆豆腐、酢豚等)、和風弁当(唐揚げ弁当、幕の内弁当)等。

材質
PSP
寸法(mm)
230×181×38
質量(g)
18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする