曜日別特売
ES12E7.5BK エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ES12E7.5BK エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820208
ES12E7.5BK エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820208
ES12E7.5BK エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工 インターコムマリン 70820208

エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
太さ(mm)12
ブラック
長さ(m)7.5
内容量1個注文コード70820208品番ES12E7.5BK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。
高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。
このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。
特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。
その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。
収納にもとても便利です。

適合ボート:28ftブラック長さ(m)7.5破断強度(kg)2244太さ(mm)12ひも・糸種類ロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする