TWSCC120QT スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820445

TWSCC120QT スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820445
TWSCC120QT スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820445
TWSCC120QT スーパーコールドチェスト トップウォーター 70820445

スーパーコールドチェスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70820445品番TWSCC120QT
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ローテーショナルモールド社製トップウォーターオリジナル スーパーコールドチェスト。
漁業関係者を対象にマグロ、カツオなどの鮮度管理を考えて製作した大型のアイスチェストで,外径サイズを分厚くすることのよって保冷力が段違いで高くなっています。
製法はローテーショナルモールドの一体成型。
頑丈で密閉性も高く、内部のウレタンフォームも厚くしているため保冷力に優れた造りとなっています。
内部は魚の大きさにより間仕切りができるよう間仕切り板が2枚付いており、蓋の開閉はハードな使用状況を考えてステンレススプリング製のラッチを使用。
取っ手はダブルブレイドポリエステルロープ付きラバークリップ。
大型ドレン付。
底面には滑り止めウレタンボトムクリップが取り付けられています。

セット内容単品質量(kg)19.5ホワイト容量(L)113.56幅(cm)46.5高さ(cm)46.5横(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする