※寸法図
ザップ
底マチ付ビニールクッションバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
1セット(100枚)
1セット(50枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×350+55
200×350+55
250×500+55
600×605+60
サイズ
縦長S(60~80サイズ相当)
縦長S(60~80サイズ相当)
縦長M(80~100サイズ相当)
LL(140~160サイズ相当)
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
70820759
品番
210963
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒
用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
厚さ(mm)
5
色
ホワイト
サイズ
縦長S(60~80サイズ相当)
質量(g)
26
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×350+55
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
90
テープ
あり
窓枠
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70820759
210963
70820743
1096
底マチ付ビニールクッションバッグ
ザップ
1セット(100枚)
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です