曜日別特売
210973 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 70820777

※寸法図

210973 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 70820777
210973 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 70820777
210973 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 70820777

底マチ付ビニールクッションバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)250×500+55
サイズ縦長M(80~100サイズ相当)
内容量1セット(10枚)注文コード70820777品番210973
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒

用途底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。厚さ(mm)5ホワイトサイズ縦長M(80~100サイズ相当)質量(g)46寸法(幅W×高さH)(mm)250×500+55郵便番号欄なしマチ(mm)90テープあり窓枠なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70820777210973708207681097210973 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 70820768底マチ付ビニールクッションバッグザップ1セット(100枚)
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする