曜日別特売
YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434

YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434
YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434
YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434
YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434
YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434
YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434
YHH-007-33 ホワイトボード600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821434

ホワイトボード600×450 窓なし

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
70821434
品番
YHH-007-33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

パーテーション及びホワイトボードとして利用できます。(マグネット対応)
プロジェクターの映像も投影できます。
※表面はツヤ加工のためプロジェクターの光源が目立ちます。
飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】
後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
エッジに丸みや傾斜のある天板でも使用できます。

用途
パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
仕様
ホワイトボード600×450 窓なし:PT-180-1-WH
厚さ(mm)
t3
クランプ:白色
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:600×450
板厚(mm)
対応パネル:~5
天板厚さ(mm)
~50
有効寸法(奥行)(mm)
60以上
注意
※プロジェクター投影の際は、表面はツヤ加工のため、プロジェクターの光源が目立ちます。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【パーテーション】あらゆる場面で活躍!!ホワイトボード【便利なクランプ付き】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする