曜日別特売
YHH-001-26 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821513

YHH-001-26 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821513
YHH-001-26 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821513
YHH-001-26 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821513
YHH-001-26 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821513
YHH-001-26 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821513
YHH-001-26 白マット600×450 窓なし ジョー・プリンス竹下 70821513

白マット600×450 窓なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
クランプ:白色
内容量1個注文コード70821513品番YHH-001-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

パーテーション及び簡易プロジェクタースクリーンとして利用できます。
白マットなので、プライバシーを確保しながら、飛沫感染防止用パーテーションとしても活用できます。
【パネルクランプ】2個付属
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。
挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け!
アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。
パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。

用途
パーテーション、ホワイトボード、スクリーン
クランプ:白色付属品パネルクランプ×2個付仕様白マット600×450 窓なし:PT-180-2-WH厚さ(mm)t3寸法(幅W×高さH)(mm)パネル:600×450板厚(mm)対応パネル:~5天板厚さ(mm)~37有効寸法(奥行)(mm)40以上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする