曜日別特売
1/4-12.0 ホースニップル モノタロウ 70822587

1/4-12.0 ホースニップル モノタロウ 70822587
1/4-12.0 ホースニップル モノタロウ 70822587
1/4-12.0 ホースニップル モノタロウ 70822587
モノタロウ

ホースニップル

(159件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法D(Φmm)12
取付ねじ(d)1/4
内容量1個注文コード70822587品番1/4-12.0
販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途ホース用の継手に取付ねじ(d)1/4タケノコ外径(Φmm)12材質黄銅形状ホースニップル寸法L(mm)39寸法L1(mm)24使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT寸法D(Φmm)12寸法B(mm)14寸法D1(Φmm)8.2使用流体水、空気、油
注意
※用途以外での使用はお止めください。※配管時はシールテープなどをご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:159
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: コンプレッサーの吹き出し部分に使用

店舗では取付ねじ(d)1が見つからなかったので助かりました。
問題無く使用できました。

2025-08-30
用途: 塗装機のメンテナンス
森下塗装建設業・工事業

エアレス塗装機のホース交換に伴い購入しました。内径Φ12.7mmのホースに挿入しましたが、問題なく使用できました。

1が参考にしています
2025-05-23
用途: エアーコンプレッサードのレンプの先に使用

ドレン水が出てくる時の処理を簡単にするため取り付け。水道ホースを取り付け任意の場所へ排水できる様にしました。

1が参考にしています
2026-02-16
用途: 機械修理

普通に使えます。大変、安くて良いです。
ホームセンターで売ってないので助かります。

2025-04-30
用途: エアー配管工事
建設業・工事業

可鍛鋳鉄管のエルボーを使用していてタケノコ部分の溝が甘くて、ことごとく抜けて困っていたところに、代替え使用しました。
今の所問題ないです。

2026-01-05
用途: 機械メンテナンス
山崎テクノ製造業

使いやすく、とても満足です。改善点これと言ってはないです。

2025-08-14
用途: モノタロウ 浄水ハウジング用
農・林・水産業

真鍮製なのに破格。ホースバンドと一緒に購入。漏れもなし。

1が参考にしています
対象商品 : 70822553
2025-12-13
用途: ガソリンホースのジョイント
製造業

コスパに優れていると思います。使用に際しては特殊の物では無いので、問題なく取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品のネジはPTでしょうか?
回答:
ネジはPTです。
6が参考にしています
2021-02-05
質問:
こちらの商品にあうナットは取扱いありますか?
回答:
適合のナットはございません。
5が参考にしています
2021-02-05

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする