FPY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822938

FPY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822938
FPY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822938
FPY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822938
FPY-1 携帯黒板 フィットスタンダード ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 70822938

携帯黒板 フィットスタンダード

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
表示項目工事名(ヨコ1段)
グリーン
内容量1個注文コード70822938品番FPY-1
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンパクト板面で伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。

用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフルグリーン伸縮範囲(mm)230~550表示項目工事名(ヨコ1段)ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)140×100
注意
※チョークで書くことはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする