HV-RH000 curaria アームリリースpro ハイビックス (HIVIX) 70823244

 

HV-RH000 curaria アームリリースpro ハイビックス (HIVIX) 70823244
HV-RH000 curaria アームリリースpro ハイビックス (HIVIX) 70823244

curaria アームリリースpro

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70823244品番HV-RH000
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

脳梗塞や脳性マヒにより上腕に痙縮のみられる患者様に用いる、理学療法士向けの拘縮予防用リハビリ装具です。
腕や手指の拘縮を空気圧で伸ばすことで筋肉の持続的な伸長と回復を促し、筋緊張を和らげる効果出来ます。

材質シート・バルブ・ポンプ:PVC、本体チューブ:シリコン、ポンプチューブ:PE、ホースコネクタ:PP寸法(mm)(ポンプ)Φ140×120寸法(幅W×長さL)(mm)220×720
注意
※鋭利なものの近くや、火元の近くで使用しないでください。破損の恐れがあります。
※プロユースのため、理学療法士や医療従事者の指導のもとご使用頂くようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする