Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体
(1件のレビュー)
取扱い終了
埋め込み寸法(mm)
220×1235
150×1235
300×1257
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70823348
品番
NNLK42722J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
埋め込み深さ(mm)
54
埋め込み寸法(mm)
220×1235
仕様
水平天井埋込専用
適合
600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)
材質(本体)
亜鉛鋼板
適合器具
連結用/NNLK42723J(連結中用)、NNLK42724J(連結右用)、NNLK42725J(連結左用)
材質(反射板)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※電磁波低減タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※器具本体のみ ライトバー別売り