曜日別特売
MA20×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823558

 

MA20×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823558
MA20×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823558
MA20×150 アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ 70823558
モノタロウ

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無

(26件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ボルト径M20
ボルト長さL(mm)150
ねじピッチ(mm)2.5
内容量1本注文コード70823558品番MA20×150
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なアジャスターボルトです。

用途
各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
ボルト径M20材質ねじピッチ(mm)2.5耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキボルト長さL(mm)150質量(g)555全高(mm)181台座径(Φmm)75
注意
※用途以外での使用はお止めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 作業台作成
株式会社 フェイバライツ製造業

製品としては不満はありません。
寸法図を掲載してほしい。

2025-12-02
用途: 商品の脚に使用
製造業

ずっとリピートで購入してます。この価格でこのクオリティは助かります。これからもずっと購入予定です。良い商品です。

2025-01-21
用途: 架台の高さ調整
フィルテック株式会社

価格が安く使い勝手もいいコスト的にも使いやすいアジャスターボルトです

対象商品 : 70823524
2024-02-14
用途: 木工機械の水平取りに

今まで固定して使用していた木工機械に移動できるようキャスターをつけたので移動時以外の時に水平取りが出来るようにこのアジャスターボルト取付けました。
重量のある機械もしっかり持ち上げてくれて支えてくれています。

対象商品 : 70823463
2024-01-30
用途: 工具ロッカーのレベル調整用に購入
佐伯農園農・林・水産業

古い工具ロッカーのレベル調整用に購入しました。
アンカー固定タイプとペアでつかいました。
安価で簡単にレベル調整が出来ました。
残念ながら寸法が少し短かめでした。

1が参考にしています
対象商品 : 70823463
2023-11-14
用途: 手作りの作業台の足
製造業

これが欲しかったのですが、どこで手に入るか悩んでましたがモノタロウに有って購入できて良かったです

対象商品 : 70823497
2023-11-08
用途: 設備据付の調整用
建設業・工事業

モノタロウさんで扱いがあるか知らず、以前は他社で購入しておりました。実質同じものでもちろんモノタロウさんの方がコスパ良く、特売デーに合わせせて購入すればさらに安く購入できるので、今後もリピート確定です。まだ未使用につき星4つとします。

対象商品 : 70823463
2023-12-22
用途: フロアー架台設置作業の高さ調整
有限会社市川熔接所建設業・工事業

使い勝手は大変良いです、今のところ問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする