曜日別特売
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708

 

MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708
MDPSS02 スマートシュット 腰袋3段 マーベル 70823708

スマートシュット 腰袋3段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード70823708品番MDPSS02
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

見た目がスマートでスッキリ!
フチに樹脂板を内蔵!
間口が広く、型崩れしにくい。
着脱式テープフッカー付。

材質本体生地:1680デニールポリエステルオックス、フチ巻きテープ:アクリルテープ、D環・リベット:スチール形状3段ブラック質量(g)385寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×200×150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする