マーベル
スマートシュット 充電式ドライバー差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70823726
品番
MDPSS69
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
抜き差ししやすいテーパー状のプレート内蔵。
差込口の傾斜角5度。
ビットが引っ掛からない。
ビット差し付。
D環付。
材質
表面:1680デニールポリエステルオックス、裏面:ポリウレタンコーティング、その他:PVCボード・スチール・アクリルテープ
色
ブラック
質量(g)
115
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×80×60