曜日別特売
M-SCL-25C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824084

 

M-SCL-25C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824084
M-SCL-25C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824084
M-SCL-25C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824084
M-SCL-25C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824084
M-SCL-25C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 70824084
モノタロウ

バックルコンテナ 簡易密閉タイプ

(63件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
容量(L)21
外寸法・高さ(mm)259
有効内寸法・高さ(mm)240
内容量1個注文コード70824084品番M-SCL-25C
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。

用途衣類・工具などの収納に容量(L)21外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×443×259有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)238×358×240クリアスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン質量(kg)1.2フタあり外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)259外寸法・奥行(mm)443コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)358有効内寸法・高さ(mm)240有効内寸法・幅(mm)238
注意
※長時間直射日光の当たる場所に放置したり、火の周辺には置かないでください。
※本製品は完全密閉構造ではありません。水やホコリの浸入を完全に防ぐ事はできません。
※落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。
※収納以外の用途で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 湿気対策
MONOCOQ製造業

湿気に弱い食品、食べかけのお菓子、米などを保管するのにちょうどよい箱です。大き目の乾燥剤を一緒に入れておけばお煎餅も湿気ません。食料品用、衣服用、3Dプリンタ用フィラメント保管用に3個使用中です。まだ増えそうです。

対象商品 : 70824075
2026-01-26
用途: 服の収納
製造業

ベッドの下のスペースの有効利用として、服の収納にする目的で購入しました。しっかり密閉出来て良い買い物をしました。

2025-10-13
用途: 小物パーツや細かい部品の保管・整理に使用
教育・研究機関

パッキンのおかげでホコリや湿気が内部に入りにくく、実験室の部品管理に適しています。フタの目盛りは正直ほとんど使っていませんが、必要時には便利だと思います。バックル部分のプラスチックがやや薄めに感じるので、重いものを保管する際は強化タイプがあればありがたいです。

2026-01-17
用途: 作業着の保管
製造業

スタッキングしてないのに蓋が変形(内側に凹む)するのがちょっと不満ですが(室温が低いのかも)、用は足りているので良しとします。ファミコンのカセットを収納するのにちょうどいいサイズです。

対象商品 : 70824075
2026-01-05
用途: 大工道具の鉋の保管
岩崎工匠

簡易密閉タイプなので湿気が入りにくいのでとても良いです。

2025-09-04
用途: 商品保管用
製造業

パッキンがしっかり閉まる。今のところ目盛りの出番はなさそう。

1が参考にしています
2025-12-11
用途: 気密性あるので保存性が良い
加美家畜診療所医療・福祉・介護関連業

物品保管に最適!外から中が見えているので便利です!

2025-08-06
用途: 木製品の保存

湿気から木製品を守るために購入。
パッキンで密閉され、ふたもカチッとしっかり閉まって扱いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐熱商品でしょうか。
回答:
耐熱商品ではございません。
2021-01-22
質問:
蓋を外した場合、コンテナ同士で重ねる事は可能でしょうか。
回答:
蓋を外してスタッキング(積み重ね)は可能ですが、
紙コップのようなネスティング(入れ子状態)はできません。
2021-01-22
質問:
食品対応でしょうか。
回答:
こちらの商品は、衣類・工具などの収納に使用する商品となります。収納以外の用途での使用は不可となります。
2021-01-22

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする