曜日別特売
BW07X5 美保Bihou スーパー横ワイドマスク7枚入 5袋セット エスパック 70824207

 

BW07X5 美保Bihou スーパー横ワイドマスク7枚入 5袋セット エスパック 70824207
BW07X5 美保Bihou スーパー横ワイドマスク7枚入 5袋セット エスパック 70824207
BW07X5 美保Bihou スーパー横ワイドマスク7枚入 5袋セット エスパック 70824207
BW07X5 美保Bihou スーパー横ワイドマスク7枚入 5袋セット エスパック 70824207

美保Bihou スーパー横ワイドマスク7枚入 5袋セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(7枚×5袋)注文コード70824207品番BW07X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 より大きいサイズや安心感をお求めの方に 通常より幅を約4cmプラス!頬までさらにしっかり覆います BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 持ち運び時の衛生面に配慮した個包装タイプです 白色 肌に優しい内側ソフト生地 ふわふわの太ゴムで長時間の着用でも痛くなりにくい 7枚入×5袋セット 使い捨て不織布マスク

形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズワイド寸法(縦×横)(mm)90×209ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)7材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70824207
2024-04-18
用途: 外出時に

他メーカーのはゴムがきつくて
(顔が大きいからですが)難儀していたところ
大きめで耳が痛くなくて大変ありがたいです。

対象商品 : 70824207
2023-01-19
用途: 日常
株式会社フォーメスト製造業

大きすぎるのか目元にかかってくるので下げる手間がかかります。
失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする