曜日別特売
クリアレンズ 黒 ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki) 70824215

ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード70824215品番クリアレンズ 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,167

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」
大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。
ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。

倍率(倍)1.32付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書質量(g)16.5タイプクール寸法(幅W×高さH)(mm)W145×H27.3フレーム色レンズクリアレンズサイズ(mm)W127×H23.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)156.5材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離(目安)約50~70cmブルーライトカット率0.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70824215クリアレンズ 黒39956194-クリアレンズ 黒 ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ ハズキルーペ(Hazuki) 39956194ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズハズキルーペ(Hazuki)1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする