曜日別特売
AP05X5 美保Bihou ピンクマスクMサイズ 5枚入 5袋セット エスパック 70824286

AP05X5 美保Bihou ピンクマスクMサイズ 5枚入 5袋セット エスパック 70824286
AP05X5 美保Bihou ピンクマスクMサイズ 5枚入 5袋セット エスパック 70824286
AP05X5 美保Bihou ピンクマスクMサイズ 5枚入 5袋セット エスパック 70824286
AP05X5 美保Bihou ピンクマスクMサイズ 5枚入 5袋セット エスパック 70824286

美保Bihou ピンクマスクMサイズ 5枚入 5袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5枚×5袋)注文コード70824286品番AP05X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安心の日本製 ビホウマスク 全国マスク工業会会員マーク入り 花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止 女性向け顔色明るくピンク色 日本製 肌面ソフト生地使用 装着痛軽減する柔らかい太目の耳ゴムを使用 女性にフィットのMサイズ BFE・VFE・PFE99%カットフィルタ使用 使い捨て不織布マスク 5枚入×5袋セット

形状プリーツ型ピンク構造3層サイズM/女性向け寸法(縦×横)(mm)90×162ひもタイプ耳かけ入数(枚)5材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン、(本体)不織布/(耳ゴム)ふわふわ太ゴム生産国日本対象花粉・ウイルス・ほこり・飛沫防止細菌ろ過効率(BFE)99%微粒子ろ過効率(PFE)99%ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする