曜日別特売
MHL-3W SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー WING ACE 70824583

SCHNAUZER モーションセンサー付ヘッドライトMセンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70824583品番MHL-3W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手を触れことなくスイッチON/OFFが可能。
薄型コンパクト仕様で便利なモーションセンサースイッチ!
LED3W省エネタイプで明るさ(Lm)150ルーメン。
ノンスリップヘッドバンド仕様。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様防雨型質量(g)約48.5(電池除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.5×59×41(奥行は最大55°可動ヘッド時・バンド部除く)連続使用時間(時間)約4明るさ(Lm)150
注意
※水中での使用は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする