曜日別特売
1SNL308010R0000 DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70825388

DBL 配電ブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格電流(A)(IEC)80、(UL)80
内容量1袋(1個)注文コード70825388品番1SNL308010R0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現

用途制御盤内 電源回路の配電仕様●ワイヤ被覆むき長-主回路:15mm●ワイヤ被覆むき長-出力1:11mm●製品スペーシング:28.4mm●定格動作電圧(UL&CSA) (最大)-主回路 (V):1000●ピーク定格耐電流(kA): 27幅(mm)28.4寸法(mm)被覆剥き:15一次製品:グレー容量主回路-ねじクランプあたり1つの絶縁フェルール:2.5~16(mm2)/14~6AWG、主回路-ねじクランプあたり1つの剛性より線導体:2.5~16(mm2)/14~4AWG、出力1-1つの絶縁フェルール:2.5~6(mm2)/14~10AWG、出力1-1つの剛性より線導体:2.5~6(mm2)/14~10AWG高さ(mm)66質量(g)70極数1、7、主回路:3、(出力)1:4使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40定格電圧(V)AC1000、DC1500定格電流(A)(IEC)80、(UL)80深さ(mm)50.2適合電線(mm2)入力:2.5~16、出力:2.5~6材質(ハウジング)ポリアミド外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×28.4×50.2定格インパルス耐電圧(kV)8回路数1保護IP20サイズ(mm)ツール-主回路:5.5、ツール-出力1:4穴径(mm)主回路:6.6、出力1:4.5UL規格UL94V-0適合電線サイズAWG/入力:14~4、出力:14~10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)(出力)1:0.8~1.2、主回路:1.5~2耐電圧(V)最大誘電:2200結線方法ねじDINレール取り付けタイプ:TH35-15、TH35-7.5レベル数1最小ワイヤーサイズ(mm2)16最小ワイヤーサイズ(AWG)4最大入力電流(A)80コネクタタイプDINレールピーク短絡電流(kA)100電力損失(W)2.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする