用途制御盤内 電源回路の配電仕様●ワイヤ被覆むき長-主回路:28mm●ワイヤ被覆むき長-出力1/2/3:11mm●製品スペーシング:46mm●定格動作電圧(UL&CSA) (最大)-主回路 (V):1000●ピーク定格耐電流(kA): 51幅(mm)46色一次製品:グレー容量主回路-ねじクランプあたり1つの絶縁フェルール:35~95(mm2)/2~0AWG、主回路-ねじクランプあたり1つの剛性より線導体:35~120(mm2)/66~250kcmil、出力1-1つの絶縁フェルール:2.5~25(mm2)/14~4AWG、出力1-1つの剛性より線導体:2.5~35(mm2)/14~2AWG、出力2-1つの絶縁フェルール:2.5~16(mm2)/14~6AWG、出力2-1つの剛性より線導体:2.5~16(mm2)/14~6AWG、出力3-1つの絶縁フェルール:2.5~10(mm2)/14~8AWG、出力3-1つの剛性より線導体:2.5~10(mm2)/14~8AWG高さ(mm)96質量(g)425極数1、12、主回路:1、(出力)1:2、(出力)2:5、(出力)3:4使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40定格電圧(V)AC1000、DC1500定格電流(A)(IEC)250、(UL)255深さ(mm)60材質(ハウジング)ポリアミド定格インパルス耐電圧(kV)8回路数1保護IP10サイズ(mm)ツール-主回路:6、ツール-出力1:5.5、ツール-出力2/3:4穴径(mm)主回路:15.3、出力1:8.7、出力2:6.5、出力3:5.7UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)(出力)1:3.5~5、主回路:19~21、(出力)2/3:2~3耐電圧(V)最大誘電:2200結線方法ねじDINレール取り付けタイプ:TH35-15、TH35-7.5レベル数1最小ワイヤーサイズ(mm2)95最小ワイヤーサイズ(AWG)3/0最大入力電流(A)250コネクタタイプDINレールピーク短絡電流(kA)100電力損失(W)8