WING ACE
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 緑/白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット(20本)
1本
1セット(5本)
1セット(10本)
1セット(20本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
70825685
品番
SCB-GW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途
カラーコーン用バー
色
緑白
長さ(m)
1.2~2
直径(Φmm)
40(34)
材質(リング)
PE
材質(バー)
ABS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません