タイヨーマーク(中川製袋化工)
バイオじゃけん10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚×20セット)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×20セット)
1セット(100枚)
幅(mm)
300
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
450
250
270
300
340
380
410
450
厚さ(mm)
0.05
0.03
0.05
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×20セット)
注文コード
70826989
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
バイオマス原料10%以上配合ポリエチレン製の規格平袋です。
国産で安心安全の食品衛生法対応。
用途
食品用・保存用
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
No.15
種類
平袋
入数(枚)
100
加工
バイオPEエンボス
マチ(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合