タイヨーマーク(中川製袋化工)
バイオじゃけん10
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚)
1箱(100枚×80セット)
1箱(100枚×60セット)
1箱(100枚×50セット)
1箱(100枚×40セット)
1箱(100枚×30セット)
1箱(100枚×20セット)
1セット(100枚)
幅(mm)
300
150
180
200
230
260
280
300
高さ(mm)
450
250
270
300
340
380
410
450
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.05
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
70827059
品番
30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
バイオマス原料10%以上配合ポリエチレン製の規格平袋です。
国産で安心安全の食品衛生法対応。
用途
食品用・保存用
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
適合規格
食品衛生法適合
色
透明
サイズ
No.15
種類
平袋
入数(枚)
100
加工
バイオPEエンボス
マチ(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合