タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーのカラーポリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
340
340
360
380
400
460
高さ(mm)
480
480
500
530
550
600
サイズ
No.16
No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
色
グリーン
イエロー
グリーン
レッド
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
70827183
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
国産で安心安全の食品衛生法対応。
保存の際の色分けや、異物混入防止などに便利な、つるつるタイプの袋です。
用途
食品用、保存用、分別用
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035
幅(mm)
340
高さ(mm)
480
適合規格
食品衛生法適合
色
グリーン
サイズ
No.16
種類
平袋
入数(枚)
100
マチ(mm)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応