東京エンゼル
防水クッションカバー(1030・1032用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70827628
品番
1030-P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クッションを汚れや水漏れから守り、清潔さを保つ防水クッションカバー。
エンゼル「1030 デラックス円座」「1032 デラックス角座」用。
用途
エンゼル「1030 デラックス円座」「1032 デラックス角座」用 防水カバー。
仕様
洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、防水加工:有
色
グリーン
混率(%)
綿80、ポリエステル20(パイルニット ポリウレタンラミネート)
寸法(cm)
44×46